{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Höhe | 14 mm | |
Breite | 40 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 und höher mm | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
Set-Inhalt | 10 | |
Produktart | Etikettenhalter |
Artikelnummer | 960665 40X14 | |
EAN / GTIN | 4045197557025 | |
Herstellernummer | 960665 40X14 |