{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Ausführung | Zuschnitt | |
Breite | 918 mm | |
Tiefe | 459 mm | |
Stärke | 2 − 3 mm | |
passend für Schublade in E | 54×27 E | |
Material | PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. | |
Oberfläche | offen | |
Farbe | anthrazit | |
Set-Inhalt | 5 | |
Produktart | Antirutschmatte |
Artikelnummer | 960613 54X27 | |
EAN / GTIN | 2050001854605 | |
Herstellernummer | 960613 54X27 |