• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Easyfix Kabelrollen-Anbauträger Set 3

Artikel-Nr.: 955804 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 92 mm
Breite 369 mm
Tiefe 202 mm
Achs-⌀ 12 mm
Nutzbreite 257 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Rollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955804 3
EAN / GTIN 4062406575434
Herstellernummer 955804 3

Beschreibung

Ausführung:

Kabelrollenträger aus Kunststoff mit Aluminiumachse ⌀ 12 mm und Drahtbügel ⌀ 6 mm. Drahtbügel mit Kabelbremsen, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden.
Aluminiumachse in 3 Positionen montierbar, so dass Rollen mit ⌀ 100, 200 und 300 mm eingehängt werden können.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Mit 3 Kabelbremsen.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

1 Kunststoffhalter, Aluminiumachse, Drahtbügel mit Kabelbremsen.
Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Achslänge zwischen 2 Trägern darf maximal 395 mm betragen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb