Easyfix Quergriffhalter, Anzahl Quergriff: 3B

Artikel-Nr.: 955705 3B
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Quergriff Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
passend für Schraubendreher für Torx® Größe TX8 – TX30
passend für Innen-6-kant Größe 2 mm - 5 mm
Produktart Schraubendreherhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955705 3B
EAN / GTIN 4062406197735
Herstellernummer 955705 3B

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
3 Schraubendreher für Torx® Gr. TX8 – TX30, 3 Innen-6-kant Gr. 2 mm – 5 mm.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb