GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 30mm

Artikel-Nr.: 955525 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,59 € / Stück
  • ab 5 Stück
    4,66 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
664 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzbreite 20,5 mm
Nutztiefe 30 mm
Stahldraht-⌀ 4 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955525 30
EAN / GTIN 4062406195267
Herstellernummer 955525 30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb