Aufsatz für UNI Tower L, Typ: PURPLE

Artikel-Nr.: 955476 PURPLE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower
Höhe 220 mm
Breite 752 mm
Tiefe 542 mm
Farbe violett RAL 4008
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955476 PURPLE
EAN / GTIN 4062406585983
Herstellernummer 955476 PURPLE

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatz für UNI Tower aus Stahlblech mit geschlossener Oberseite. Für Kennzeichnung von z.B. Erste Hilfe oder Reinigungsstation, Bereitstellung von Werkzeug oder Persönlicher Schutzausrüstung.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen, Aufsatz einfach montierbar.
Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb