• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kennzeichnungsaufsatz für UNI Wall M BLUE

Artikel-Nr.: 955453 BLUE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Höhe 220 mm
Breite 600 mm
Tiefe 103 mm
Farbe blau RAL 5015
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955453 BLUE
EAN / GTIN 4062406584634
Herstellernummer 955453 BLUE

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsaufsatz aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Wall Nr. 955450 und Nr. 955451 und ESD CLEANING Wall Nr. 972890 Gr. M.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb