Kennzeichnungstafel für UNI Panel L und Z-Tower, Typ: YELLOW

Artikel-Nr.: 955444 YELLOW
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 220 mm
Breite 540 mm
Tiefe 30 mm
Farbe gelb RAL 1021
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955444 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584535
Herstellernummer 955444 YELLOW

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440 und UNI Z-Tower Nr. 955454 und 955455 jeweils Gr. M und L.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb