Schraubendreher-Sortiment 8

Artikel-Nr.: 955221 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
    Breite 383 mm
    Tiefe 176 mm
    Anzahl der Werkzeuge 8
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955221 8
    EAN / GTIN 4067263724094
    Herstellernummer 955221 8

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955221: 1 St.
    GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
    GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 0; 1; 2: je 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb