• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Elektriker-Sortiment vollisoliert 12

Artikel-Nr.: 954586 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 12×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 12×20
Breite 300 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 12
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,622 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954586: 1 St.
WERA Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665050 Gr. 3: 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668600 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Kombizange vollisoliert Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade vollisoliert Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider vollisoliert Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.
Abmantelmesser Nr. 728010 Gr. 8–28: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb