{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 8×20 | |
Breite | 200 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 8 | |
Tiefe in G | 20 | |
Anzahl der Werkzeuge | 11 | |
Anzahl Werkzeuge | 11 | |
Ausführung | mit VDE Werkzeug vollisoliert | |
Gewicht | 0,887 kg | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 954534 11 | |
EAN / GTIN | 4062406157739 | |
Herstellernummer | 954534 11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |