Zangen-Sortiment 5

Artikel-Nr.: 954208 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×20
    Breite 200 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 20
    Anzahl der Werkzeuge 5
    Ausführung mit Zangen
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954208 5
    EAN / GTIN 4067263906469
    Herstellernummer 954208 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
    Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

    Passend für:

    GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954208: 1 St.
    HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
    HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
    HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 200: 1 St.
    HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 200: 1 St.
    HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb