Verlängerungsrohr Serie 511 500 mm, 12 mm Ø

Artikel-Nr.: 953554
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953554
EAN / GTIN 4946368733166
Herstellernummer 953554
L-Nummer L40010 1000

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsstangen (Sonderzubehör) werden eingesetzt, wenn in tieferen Bohrungen gemessen werden soll. Die Verwendung einer einzelnen Verlängerungsstange anstelle mehrerer kurzer Verlängerungsstangen reduziert den Fehler der Messstangen. Wenn mehrere Verlängerungsstangen miteinander verbunden werden, besteht die Möglichkeit, dass kleine Fehler durch die zusätzlichen Verbindungen auftreten. Es ist daher ratsam, nicht mehr als zwei Stangen gleichzeitig an einem Bohrlochmessgerät anzubringen. Sie können Verlängerungsstangen bis zu 1.000 mm verwenden. Wenn Sie eine Verlängerungsstange verwenden, die länger als 500 mm ist, sollte das Bohrlochmessgerät in vertikaler Ausrichtung verwendet werden. Sie können die korrekten und zufriedenstellenden Messungen überprüfen nach dem Sie eine Verlängerungsstange verbunden haben.

Merkmal:

Länge mm: 500
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb