6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff 9

Artikel-Nr.: 953035 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 10×24
    Breite 250 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 24
    Anzahl der Werkzeuge 9
    Ausführung mit Schraubendreher
    Gewicht 0,851 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 953035 9
    EAN / GTIN 4062406154677
    Herstellernummer 953035 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953035: 1 St.
    HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627481 Gr. 2; 2,5; 3: je 1 St.
    HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf Nr. 627484 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb