Steckschlüssel-Satz 9

Artikel-Nr.: 952661 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×20
    Breite 200 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 20
    Anzahl der Werkzeuge 9
    Anzahl Werkzeuge 9
    Ausführung mit Steckschlüssel
    Gewicht 0,831 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952661 9
    EAN / GTIN 4062406156541
    Herstellernummer 952661 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952661: 1 St.
    HOLEX Steckschlüssel-Satz Nr. 622211 Gr. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb