Steckschlüssel-Satz 9

Artikel-Nr.: 952625 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 6×24
    Breite 150 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 24
    Anzahl der Werkzeuge 9
    Anzahl Werkzeuge 9
    Ausführung mit Steckschlüssel
    Gewicht 0,822 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952625 9
    EAN / GTIN 4062406153588
    Herstellernummer 952625 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952625: 1 St.
    HOLEX Steckschlüssel-Satz mit Heft Nr. 622211 Gr. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb