Ablageplatte aus Bambus 40X24

Artikel-Nr.: 951980 40X24
(176,33 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 24
Stärke 25 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951980 40X24
EAN / GTIN 4062406159092
Herstellernummer 951980 40X24

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb