Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand 24X28

Artikel-Nr.: 951970 24X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 600 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 24
Tiefe in G 28
Abrollrand Höhe 25 mm
Rillengummi-Stärke 3 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951970 24X28
EAN / GTIN 4062406158873
Herstellernummer 951970 24X28

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb