Rillengummi-Matte für Schubladen 46X24

Artikel-Nr.: 951910 46X24
(55,51 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 1.150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 46
Tiefe in G 24
Stärke 3 mm
passend für Schubladen in G 46×24G
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951910 46X24
EAN / GTIN 2050002006423
Herstellernummer 759S1160BL

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb