Steck-Trennwände, Breite 2G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 951721 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,06 € / Stück
  • ab 5 Stück
    0,88 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.517 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Breite 50 mm
Breite in G 2
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951721 100
EAN / GTIN 4062406136680
Herstellernummer 951721 100

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

Hinweis:

Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb