Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, fahrbar FR

Artikel-Nr.: 951626 FR
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-Schutzart: IP 41

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-Schutzart IP 41
Höhe 1.680 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
Monitorgehäuse lichte Höhe 460 mm
Monitorgehäuse lichte Breite 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe 230 mm
Unterbau lichte Höhe 640 mm
Unterbau lichte Breite 670 mm
Abmessung Druckerklappe 236×290 mm
Gewicht 70 kg
Produktart Computer-Arbeitsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951626 FR
Herstellernummer 951626 FR

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe. Rechnergehäuse mit Lüfter und verstellbarem, verzinkten Fachboden und Ablageplatte aus Buche-Multiplex.
Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm und Schiebegriff.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schublade signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb