Schlitztrennleisten Tiefe 24G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 125mm

Artikel-Nr.: 951530 125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,94 € / Stück
  • ab 5 Stück
    7,45 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.682 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 100 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951530 125
EAN / GTIN 4062406136581
Herstellernummer 951530 125

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 24G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb