Mulden Höhe 25 mm 2K 2X8/1

Artikel-Nr.: 951425 2X8/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 50 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 8
Anzahl Fächer in Box 1
Anzahl Mulden 1
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. B
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Herstellernummer 951425 2X8/1

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Innenseite der Mulden mit 2K-Haptoprene. Erhöhte Rutschhemmung. Werkzeug kann beim Schließen und Öffnen der Schublade nicht verrutschen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb