• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mulden Höhe 25 mm 1K 6X8/2

Artikel-Nr.: 951415 6X8/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.637 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl Fächer in Box 2
Anzahl Mulden 2
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. A
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951415 6X8/2
EAN / GTIN 4062406151836
Herstellernummer 951415 6X8/2

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb