easyPick Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 4X4/4

Artikel-Nr.: 951210 4X4/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.643 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 4
Anzahl Fächer in Box 4
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951210 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193140
Herstellernummer 951210 4X4/4

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 festen Trennwänden, ergibt 4 Fächer in der Box.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb