• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig 16

Artikel-Nr.: 951032 16
Setpreis 10 Stück (0,92 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 435 mm
Breite 22 mm
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951032 16
EAN / GTIN 4062406304997
Herstellernummer 951032 16

Beschreibung

Ausführung:

Durchsichtige PVC-Abdeckung für Griffleisten.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb