Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 36×16G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/1

Artikel-Nr.: 950242 125/1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×16
Höhe 100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612
Herstellernummer 950242 125/1

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×16G.

Passend für:

Schubladen 36×16G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951560: 1 × Gr. 125
Schlitztrennleisten Nr. 951510: 5 × Gr. 125
Steck-Trennwand Nr. 951761: 20 × Gr. 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb