• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schließanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln 3/2000

Artikel-Nr.: 950072 3/2000
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich HO-Schließsystem
Produktart Schließ-Steckeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950072 3/2000
EAN / GTIN 2050002041615
Herstellernummer 238314 637790 0003

Beschreibung

Ausführung:

Schließanlagen-Steckeinsätze können anstatt der Standard-Steckeinsätze (Ho 001 − Ho 200) verwendet werden. Bei Neubestellung einer Schließanlage wird eine Sicherungskarte mitgeliefert.

Verwendung:

Maximal 2000 verschiedene Schließungen möglich mit bis zu 3 übergeordneten Hierarchieebenen, z. B. mehrere Gruppen / Abteilungen mit bis zu 2000 Schließungen und darüber mehrere Gruppen-, Hauptgruppen- oder Generalhauptschlüssel. Planungsbogen erwünscht. In der letzten Ebene sind bis zu 50 Schließungen möglich, bei maximal zwei Hauptgruppen und insgesamt maximal 2000 Schließungen.

Hinweis:

  • Schließanlagen sind maßgeschneiderte Sonderanfertigungen und bedürfen der Planung. Bei Erstellung einer Neuanlage muss ein komplett ausgefüllter und unterzeichneter Schließplan/ Planungsbogen vorgelegt werden.
  • Nach der Erstbestellung erhält der Kunde eine Sicherungskarte, diese ist ein Legitimationsnachweis. Eine Nachbestellung und Erweiterung der Schließanlage ist nur unter Vorlage einer Fotokopie der Sicherungskarte möglich.
  • Bei Nachbestellungen bitte unbedingt die Kennung der Anlage (4-Buchstabenfolge) angeben und bei Nr. 950072 Größe 3/300 und Größe 3/2000 die genaue Zuordnung der Steckeinsätze zu den gewünschten Gruppen / Hauptgruppen mitteilen. Bei Nr. 950074 bitte angeben ob Generalhauptschlüssel, Gruppenschlüssel oder Hauptgruppenschlüssel gewünscht werden.
  • Schließanlagen sind Sonderanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb