• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kabelschere mit Doppelschneide mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 95 12 200
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 12 200
EAN / GTIN 4003773047834
Herstellernummer 95 12 200
L-Nummer L70010 512

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden
  • geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20mm
  • AWG: 2 / 0
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb