{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe vorne | 1.950 mm | |
Höhe hinten | 2.180 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 2 × 240 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 477 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.420 mm | |
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 328 mm | |
Fachboden Breite | 298 mm | |
Fachboden Tiefe | 477 mm | |
Gewicht | 42 kg | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 949733 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828808 | |
Herstellernummer | 949733 2 |