{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 1.570 mm | |
Grundfläche Breite | 616 mm | |
Grundfläche Tiefe | 550 mm | |
Rechnergehäuse Nutzhöhe | 740 mm | |
Rechnergehäuse Nutzbreite | 540 mm | |
Rechnergehäuse Nutztiefe | 190 mm | |
Tablar Arbeitshöhe | 1.060 mm | |
Tablar Breite | 600 mm | |
Tablar Tiefe | 300 mm | |
Tablar geschlossen Tiefe | 150 mm | |
Gewicht | 65 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | INFO Point |
Artikelnummer | 948010 M | |
EAN / GTIN | 4062406072452 | |
Herstellernummer | 948010 M |