Traverse mit Rohrkragarmen, hinten 54E

Artikel-Nr.: 946130 54E
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 155 mm
Breite 968 mm
Tiefe 230 mm
Kragarm Tiefe 220 mm
Rohr-⌀ 25 mm
Anzahl Haken 6
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Regal
Gewicht 4,9 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946130 54E
EAN / GTIN 4045197880062
Herstellernummer 946130 54E

Beschreibung

Ausführung:

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkragarmen aus stabilem Rundrohr. Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.
Traverse wird in hinteren Säulenrahmen eingehängt. Für jede Feldtiefe geeignet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb