• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Wandhängeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 20

Artikel-Nr.: 943903 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 65
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 250
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 250 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 600 mm
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Nutzhöhe 445 mm
Nutzbreite 450 mm
Nutztiefe 325 mm
Anzahl Fachboden 1
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gewicht 18 kg
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943903 20
EAN / GTIN 4062406136154
Herstellernummer 943903 20

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb