{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 54×27 E | |
Breite in E | 54E | |
Tiefe in E | 27E | |
Fronthöhe | 150 mm | |
Nutzhöhe | 132 mm | |
Nutzbreite | 918 mm | |
Nutztiefe | 459 mm | |
Mantelhöhe | 127 mm | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
Gewicht | 18 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 943251 150 | |
Herstellernummer | 943251 150 |