• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schrägfachboden für eForm 40

Artikel-Nr.: 942550 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Material verzinkt
Breite 950 mm
Tiefe 625 mm
Nutzbreite 950 mm
Nutztiefe 660 mm
Stärke 35 mm
Einsatzbereich Großraumschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942550 40
EAN / GTIN 4062406135942
Herstellernummer 942550 40

Beschreibung

Passend für:

Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Fachböden nicht geeignet für Schwerlastschränke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb