Beschreibung:
Die patentierte Form der PREMIUM Spiralwalzen ermöglicht Ihnen einfaches und komfortables Arbeiten ohne seitliches Auslenken auf komplexen Flächen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen. Typische Walzenabdrücke auf dem Werkstück gehören mit dieser Walze der Vergangenheit an, was die Produktivität signifikant steigert, da Schleifprozesse nicht wiederholt werden müssen. Zudem werden Vibrationen deutlich reduziert und die Arbeitsbelastung minimiert. Das komfortable und intuitive Arbeiten mit diesem Werkzeug erfordert keine umfangreiche Einarbeitungszeit – Sie können umgehend beste Ergebnisse erreichen.
Merkmal:
- Form: Spiral Vlies Lamellenscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A MEDIUM
- Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stärke: 100 mm
- Bohrung: 19.1 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Satiniermaschine
Vorteil:
- Einfache Handhabung: Spiraleinschnitte für sehr einfache Anwendung, besonders für unerfahrene Anwender
- Gleichbleibende Resultate
- Höchste Lebensdauer
Verwendung:
- Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
Empfehlung:
- A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
- A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
- A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
- Korngröße 60/80: für gröberes Oberflächenfinish
- Korngröße 120/180: für feines Oberflächenfinish
Besonderheiten:
- Beste Oberflächenergebnisse und Lebensdauer
- Keine Walzenabdrücke
- Komfortables Arbeiten