Lochwand-Vertikalschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000/3

Artikel-Nr.: 942031 2000/3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Lochwände Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 30
    Tiefe in G 28
    Vertikalauszug Nutzhöhe 1.690 mm
    Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
    Anzahl Lochwände 3
    Ausführung Lochwand-Vertikalschrank
    Schrank Bauart Basisschrank
    Gewicht 217 kg
    Produktart Vertikalschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942031 2000/3
    EAN / GTIN 4062406135423
    Herstellernummer 942031 2000/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lochwand-Vertikalschrank in 30×28G
    Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine Einzel-Auszugssicherung. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m2 (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).

    Lackierung:

    Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Passendes Zubehör wie Easyfix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb