• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Auszugsboden Bambus 30

Artikel-Nr.: 940574 30
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 400 mm
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 16
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940574 30
EAN / GTIN 4062406134952
Herstellernummer 940574 30

Beschreibung

Ausführung:

Auszugböden zum Einbau in GridLine Schränke.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb