Schrägfachboden 30

Artikel-Nr.: 940560 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 425 mm
Nutzbreite 700 mm
Nutztiefe 447 mm
Einsatzbereich Fachbodenschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940560 30
EAN / GTIN 4062406134914
Herstellernummer 940560 30

Beschreibung

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb