{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 1.845 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 400 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 16 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | mitte | |
Gewicht | 162 kg | |
Produktart | Fachbodenschrank |
Artikelnummer | 940102 2000-3 | |
EAN / GTIN | 4062406565220 | |
Herstellernummer | 940102 2000-3 |