• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Halter mit Endanschlag L

Artikel-Nr.: 935812 L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935812 L
EAN / GTIN 4062406134631
Herstellernummer 935812 L

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbau einer Schienenanlage werden benötigt Nr. 935810, 935811, 935812 Gr. R und L.
Achtung: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

Passend für:

Regalleiter Nr. 935800.

Hinweis:

Bitte bestellen Sie Abstandhalter Nr. 966299 Gr. L dazu.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb