Blechverkleidung für Säulenrahmen 2500 mm

Artikel-Nr.: 935040 2500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 580 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.500 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935040 2500
EAN / GTIN 4062406107604
Herstellernummer 935040 2500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit angeschweißten Klammern zur Abdeckung des Säulenrahmens: verhindert bei nebeneinanderliegenden abgeschlossenen Regalfeldern seitliches Durchgreifen, zu empfehlen bei Regalanlagen mit Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur beidseitigen Abdeckung eines Säulenrahmens werden zwei Blechverkleidungen benötigt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb