Schubladengehäuse ohne Schubladen 430/540 mm

Artikel-Nr.: 934800 430/540
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Höhenverstellung im Raster 20 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
    Höhe 600 mm
    Breite 430 mm
    Tiefe 630 mm
    Nutzhöhe 540 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 540 mm
    passende Schublade Nr. 933730
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 934800 430/540
    EAN / GTIN 4045197483966
    Herstellernummer 934800 430/540

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahmen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Passend für:

    Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb