• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gehäuse offen mit durchgehendem Bodenblech 430/620 mm

Artikel-Nr.: 934770 430/620

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 680 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Produktart Offener Werkbankunterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934770 430/620
Herstellernummer 934770 430/620

Beschreibung

Ausführung:

Mit durchgehendem Bodenblech und einem höhenverstellbaren Fachboden.

Passend für:

Für Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb