Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sockel für Energiegehäuse-Fußteile, Höhe: 80mm

Artikel-Nr.: 933713 80

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 80 mm
Breite 275 mm
Tiefe 630 mm
passend für Schrankbreite 275 mm
Blende hinten abnehmbar nein
Blende vorne abnehmbar nein
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933713 80
Herstellernummer 933713 80

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.

Passend für:

Energiegehäuse-Fußteil Nr. 933710, 933712 Gr. 240V und Nr. 933712 Gr. Luft.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb