• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank mit 2 Schubladen und 2 Türen / ohne Mittelwand, Plattenlänge: 1300Rmm

Artikel-Nr.: 931500 1300R

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Winkeleisenkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.500
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Winkeleisenkonstruktion
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.500 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.300 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.200 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Türhöhe (links) 380 mm
Türhöhe (rechts) 380 mm
Anzahl Schubladen 2
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
jede Schublade einzeln verschließbar ja
Reihenwerkbank ja – rechtes Werkbankteil
Gewicht 102 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931500 1300R
Herstellernummer 931500 1300R

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex wasserfest verleimt, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau − verschweißte Winkeleisen- / Stahlblechkonstruktion, enorm standfest.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Ausziehbar bis 90 %
  • Türen aus Stahlblech.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 160 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 160 mm
Türhöhe (links): 380 mm
Türhöhe (rechts): 380 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb