Schublade, 200 kg 300 mm

Artikel-Nr.: 931165 300
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Nutzfläche in G 26×24
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×24G
    Fronthöhe 300 mm
    Nutzhöhe 275 mm
    Nutzbreite 650 mm
    Nutztiefe 600 mm
    Nutzbreite in G 26
    Nutztiefe in G 24
    mit Schubladen Einzelentriegelung nein
    Einsatzbereich Werkzeugschrank
    Gewicht 21 kg
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931165 300
    EAN / GTIN 4062406064952
    Herstellernummer 931165 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
    Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
    Tragfähigkeit 200 kg.

    Passend für:

    Werkzeugschrankgehäuse 30×28G Nr. 931155.

    Lieferumfang:

    Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

    Lackierung:

    Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb