• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Vollsichtbrille uvex pheos cx2 sonic CBR65 sv ext.

Artikel-Nr.: 9309064
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9309064
EAN / GTIN 4031101790350
Herstellernummer 9309064
L-Nummer L01660 697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex pheos cx2 sonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-1,4
  • Scheibentönung: CBR65
  • Eigenschaften Scheibentönung: Blaulichtreduzierung/Kontraststeigerung/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: braun
  • Transmission: 65%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 BT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb