Berufshalbschuh MADDOX black leather Low ESD O2, Größe 36

Artikel-Nr.: 929563-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MADDOX
    Schutzklasse O2
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 36
    Farbe schwarz
    Produktart Halbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 929563-36
    EAN / GTIN 4030839353981
    Herstellernummer 929563-36

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle MAXXIMO
    • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, Form A
    • Metallfreie Ausstattung
    • Ohne Zehenschutz
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "MADDOX" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb