• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Medien-Modul für Trägersäule DE250V/2

Artikel-Nr.: 928460 DE250V/2
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 480 mm
Breite 55 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Steckdose Typ F
Gewicht 2 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Herstellernummer 928460 DE250V/2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
Mit zwei Schuko-Steckdosen komplett verdrahtet.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010 (ausgenommen Gr. 200), Nr. 928020, 928075 und Nr. 928076.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.
Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb